Startseite

LEGRAND - LEG484349 P31-CURVA PIANA 90D 200X100 GP - 484349

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG484349 P31-CURVA PIANA 90D 200X100 GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - glatter Bogen

  • Mit Oberteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972141574

Artikelnummer

LEG484349

Herstellernummer

484349

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

glatter Bogen

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Materialstärke:

0.7 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

blau

Curva piana a 90 completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.