LEGRAND - LEG484322 P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 500-400 H100 G - 484322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 400 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
4 ST
EAN
3414972141475
Artikelnummer
LEG484322
Herstellernummer
484322
Hersteller
BTI
Breite (großes Maß):
500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Breite (kleines Maß):
400 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


