LEGRAND - LEG484070 P31-BASE FORATA M/F L=3M 100X200 GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 100 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3000 mm
Packung
6 M
EAN
3414972035057
Artikelnummer
LEG484070
Herstellernummer
484070
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
100 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.6 mm
Nutzbarer Querschnitt:
19637 mm²
Farbe:
blau
Mit Oberteil:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
1.85766667 kg/m