Startseite

LEGRAND - LEG484056 P31-BASE FORATA M/F L=3M 50X300 GP - 484056

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 300 mm

  • Materialstärke - 0.9 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 14581.44 mm²

Packung

  • 12 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414972031424

Artikelnummer

LEG484056

Herstellernummer

484056

Hersteller

BTI

Höhe:

50 mm

Breite:

300 mm

Materialstärke:

0.9 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

14581.44 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

blau

Gewicht:

2.25066667 kg/m

Elemento rettilineo forato liscio MF. Altezza 50 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P