Startseite

LEGRAND - LEG484033 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 100X300 GP - 484033

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG484033 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 100X300 GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 12 M

EAN

3414972035262

Artikelnummer

LEG484033

Herstellernummer

484033

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

100 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.9 mm

Nutzbarer Querschnitt:

29577 mm²

Farbe:

blau

Mit Oberteil:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewicht:

3.74033333 kg/m

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 100 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P