LEGRAND - LEG484031 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 100X150 GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 150 mm
Höhe - 100 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3000 mm
Packung
12 M
EAN
3414972035200
Artikelnummer
LEG484031
Herstellernummer
484031
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Breite:
150 mm
Höhe:
100 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Nutzbarer Querschnitt:
14727 mm²
Farbe:
blau
Mit Oberteil:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
1.791 kg/m
Einsatztemperatur:
-20...120 °C