LEGRAND - LEG484022 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 50X150 GP - 484022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 150 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 7261.44 mm²
Packung
24 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3414972031127
Artikelnummer
LEG484022
Herstellernummer
484022
Hersteller
BTI
Höhe:
50 mm
Breite:
150 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7261.44 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Einsatztemperatur:
-20...120 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
blau
Gewicht:
1.30933333 kg/m


