Startseite

LEGRAND - LEG483701 P31-RIDUZIONE DI ALTEZZA H75/H100 L=100 - 483701

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG483701 P31-RIDUZIONE DI ALTEZZA H75/H100 L=100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972140454

Artikelnummer

LEG483701

Herstellernummer

483701

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Adattatore di altezza. Larghezza: 100 mm. Riduzione altezza: da 100 mm a 75 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.