Startseite

LEGRAND - LEG483671 P31-RIDUTTORE DX/SX 150MM H=100MM C - 483671

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG483671 P31-RIDUTTORE DX/SX 150MM H=100MM C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972140430

Artikelnummer

LEG483671

Herstellernummer

483671

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduttori. Altezza: 100 mm. Riduzione: 150 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Forniti con bulloneria

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie