Startseite

LEGRAND - LEG483562 P31-GIUNTO PER ACCESSORI H50 C - 483562

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG483562 P31-GIUNTO PER ACCESSORI H50 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 20 ST

EAN

3414971035157

Artikelnummer

LEG483562

Herstellernummer

483562

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

60 mm

Geeignet für Gitterrinnendraht:

0...0 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto per accessori. Altezza: 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fornito con bulloneria

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie