Startseite

LEGRAND - LEG483553 P31-RIDUTTORE DX/SX 200MM H=50MM C - 483553

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG483553 P31-RIDUTTORE DX/SX 200MM H=50MM C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972140256

Artikelnummer

LEG483553

Herstellernummer

483553

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

200 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduttori altezza: 50 mm. Riduzione: 150 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Forniti con bulloneria

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie