Startseite

LEGRAND - LEG483523 P31-TESTATA DI CHIUSURA 25X400 Z/C - 483523

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 27 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 2 ST

EAN

3414971035119

Artikelnummer

LEG483523

Herstellernummer

483523

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

27 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Testata di chiusura. Altezza: 25 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie