LEGRAND - LEG482909 P31-BASE CURVA PIANA 90D 25X150 Z/C - 482909

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 27 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Bauform - Bogen starr
Packung
4 ST
EAN
3414971034457
Artikelnummer
LEG482909
Herstellernummer
482909
Hersteller
BTI
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
27 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Stahl
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innenradius:
100 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.7 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


