LEGRAND - LEG482863 P31-COPERCHIO CURVA PIANA 90D L=100 Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 100 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
12 ST
EAN
3414971034228
Artikelnummer
LEG482863
Herstellernummer
482863
Hersteller
BTI
Winkel:
90°
Breite:
100 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20...120 °C


