Startseite

LEGRAND - LEG482762 P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 100-50 H50 C - 482762

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG482762 P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 100-50 H50 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Breite (kleines Maß) - 50 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972139748

Artikelnummer

LEG482762

Herstellernummer

482762

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Breite (kleines Maß):

50 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione concentrica. Altezza: 50 mm. Riduzione: da 100 mm a 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.