Startseite

LEGRAND - LEG482378 P31-CURVA PIANA 45D 150X100 C - 482378

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG482378 P31-CURVA PIANA 45D 150X100 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 150 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972138109

Artikelnummer

LEG482378

Herstellernummer

482378

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

150 mm

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Curva piana a 45 completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.