Startseite

LEGRAND - LEG482171 P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F 3M 100X300 - 482171

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 12 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26.481 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971033061

Artikelnummer

LEG482171

Herstellernummer

482171

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

100 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

0.6 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

29521.44 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewicht:

2.67433333 kg/m

Base rettilinea forata imbutita. Altezza 100 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie