LEGRAND - LEG482144 P31-BASE FORATA M/F L=3M 25X50 Z/C - 482144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 25 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3030 mm
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.641 km CO₂-Äquivalent
EAN
3414971873377
Artikelnummer
LEG482144
Herstellernummer
482144
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3030 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
1225 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
0.56 kg/m
Einsatztemperatur:
-20...120 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie