Startseite

LEGRAND - LEG482075 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 50X150 Z/C - 482075

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG482075 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 50X150 Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 150 mm

  • Materialstärke - 0.6 mm

  • Länge - 3030 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 7261 mm²

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971873254

Artikelnummer

LEG482075

Herstellernummer

482075

Hersteller

BTI

Höhe:

50 mm

Breite:

150 mm

Materialstärke:

0.6 mm

Länge:

3030 mm

Nutzbarer Querschnitt:

7261 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewicht:

1.31533333 kg/m

Elemento rettilineo chiuso liscio MF. Altezza 50 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione