Startseite

LEGRAND - LEG481713 P31-FASCIA IP44 150X50 Z - 481713

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG481713 P31-FASCIA IP44 150X50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 10 ST

EAN

3414972136792

Artikelnummer

LEG481713

Herstellernummer

481713

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Fascia IP44. Per canali larghezza 150 mm, altezza 50 mm. Fornita completa di guarnizione in neoprene nero. Finitura Z

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie