Startseite

LEGRAND - LEG481704 P31-RIDUZIONE DI ALTEZZA H75/H100 L=300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972136747

Artikelnummer

LEG481704

Herstellernummer

481704

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Adattatore di altezza. Larghezza: 300 mm. Riduzione altezza: da 100 mm a 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.