Startseite

LEGRAND - LEG481539 P31-TESTATA DI CHIUSURA 50X150 Z - 481539

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 2 ST

EAN

3414971893184

Artikelnummer

LEG481539

Herstellernummer

481539

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Testata di chiusura. Altezza: 50 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie