Startseite

LEGRAND - LEG481537 P31-TESTATA DI CHIUSURA 50X50 Z - 481537

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG481537 P31-TESTATA DI CHIUSURA 50X50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971899360

Artikelnummer

LEG481537

Herstellernummer

481537

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Testata di chiusura. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornita con bulloneria

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie