Startseite

LEGRAND - LEG481341 P31-RIDUZIONE DESTRA 75/50 H75 Z - 481341

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG481341 P31-RIDUZIONE DESTRA 75/50 H75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 77 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (kleines Maß) - 50 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 4 ST

EAN

3414972136341

Artikelnummer

LEG481341

Herstellernummer

481341

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

77 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (kleines Maß):

50 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Adattatore di altezza/larghezza destro. Riduzione altezza: da 80 mm a 53 mm. Riduzione larghezza: da 75 mm a 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie