Startseite

LEGRAND - LEG481162 P31 TESTATA CHIUSURA PROTEZIONE DIVIDER - 481162

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 60 mm

  • Ausführung - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für - sonstige

  • Farbe - gelb

Packung

  • 50 ST

EAN

3414971309197

Artikelnummer

LEG481162

Herstellernummer

481162

Hersteller

BTI

Länge:

60 mm

Ausführung:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für:

sonstige

Farbe:

gelb

Tappi di protezione per separatori

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie