Startseite

LEGRAND - LEG480907 P31-BASE CURVA PIANA 90D 25X75 Z - 480907

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG480907 P31-BASE CURVA PIANA 90D 25X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 27 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 77 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 4 ST

EAN

3414971029750

Artikelnummer

LEG480907

Herstellernummer

480907

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

27 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

77 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.7 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Curva piana a 90 solo base. Altezza: 25 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie