LEGRAND - LEG480876 P31-COPERCHIO CURVA PIANA 45D L=400 Z - 480876

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 400 mm
Befestigungsart - zum Anschrauben
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
6 ST
EAN
3414971891869
Artikelnummer
LEG480876
Herstellernummer
480876
Hersteller
BTI
Winkel:
45°
Breite:
400 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20...120 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


