Startseite

LEGRAND - LEG480823 P31-COPERCHIO CURVA PIANA 90D L=200 Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG480823 P31-COPERCHIO CURVA PIANA 90D L=200 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 200 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 16 ST

EAN

3414972135801

Artikelnummer

LEG480823

Herstellernummer

480823

Hersteller

BTI

Winkel:

90°

Breite:

200 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Farbe:

Zink

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Coperchio per curva piana a 90. Altezza: 25 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir