LEGRAND - LEG480734 P31-CURVA IN DISCESA 45D 600X100 Z - 480734

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm
Winkel - 45°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Richtungsänderung - steigend/fallend
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
3414972135672
Artikelnummer
LEG480734
Herstellernummer
480734
Hersteller
BTI
Geeignet für Kabelleiterbreite:
600 mm
Winkel:
45°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Werkstoff:
Stahl
Bogenausführung:
glatter Bogen
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Seitenlochung:
nein
Farbe:
Zink
Innenradius:
100 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


