Startseite

LEGRAND - LEG480724 P31-CURVA DX VAR PIANO DISCESA 200X100 Z - 480724

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG480724 P31-CURVA DX VAR PIANO DISCESA 200X100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - sonstige

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972135597

Artikelnummer

LEG480724

Herstellernummer

480724

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

sonstige

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Mit Oberteil:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Farbe:

Zink

Bogenausführung:

Segmentbogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.7 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Curva destra a 90° in discesa con variazione di piano (base + coperchio) finitura in acciaio zincato Sendzimir - altezza 100mm - larghezza 200mm (codice export 340 724)

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie