Startseite

LEGRAND - LEG480628 P31-DERIV LATERALE T BASE 300X50 Z - 480628

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG480628 P31-DERIV LATERALE T BASE 300X50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

  • Farbe - Zink

Packung

  • 2 ST

EAN

3414972135047

Artikelnummer

LEG480628

Herstellernummer

480628

Hersteller

BTI

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Innenradius:

100 mm

Farbe:

Zink

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione laterale a “T"completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie