LEGRAND - LEG480625 P31-DERIV LATERALE T BASE 100X50 Z - 480625

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Innenradius - 100 mm
Farbe - Zink
Packung
4 ST
EAN
3414972135016
Artikelnummer
LEG480625
Herstellernummer
480625
Hersteller
BTI
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Innenradius:
100 mm
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


