Startseite

LEGRAND - LEG480614 P31-INCROCIO PIANO 200X100 Z - 480614

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG480614 P31-INCROCIO PIANO 200X100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972134972

Artikelnummer

LEG480614

Herstellernummer

480614

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

Zink

Incrocio piano (base + coperchio) finitura in acciaio zincato Sendzimir - altezza 100mm - larghezza 200mm (codice export 340 614)

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie