Startseite

LEGRAND - LEG480525 P31-CURVA IN DISCESA 45D 400X100 Z - 480525

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG480525 P31-CURVA IN DISCESA 45D 400X100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972134743

Artikelnummer

LEG480525

Herstellernummer

480525

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelleiterbreite:

400 mm

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Werkstoff:

Stahl

Bogenausführung:

glatter Bogen

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Seitenlochung:

nein

Farbe:

Zink

Innenradius:

100 mm

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Curva in discesa a 45 completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie