Startseite

LEGRAND - LEG480482 P31-CURVA IN DISCESA 90D 500X50 Z - 480482

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG480482 P31-CURVA IN DISCESA 90D 500X50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 50 mm

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972134552

Artikelnummer

LEG480482

Herstellernummer

480482

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelleiterbreite:

500 mm

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

50 mm

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Werkstoff:

Stahl

Bogenausführung:

glatter Bogen

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Seitenlochung:

nein

Farbe:

Zink

Innenradius:

150 mm

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Curva in discesa a 90 completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.