Startseite

LEGRAND - LEG480382 P31-CURVA PIANA 45D 500X100 Z - 480382

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

  • Farbe - Zink

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972134149

Artikelnummer

LEG480382

Herstellernummer

480382

Hersteller

BTI

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

500 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Innenradius:

100 mm

Farbe:

Zink

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva piana a 45° completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie