Startseite

LEGRAND - LEG480377 P31-CURVA PIANA 45D 100X100 Z - 480377

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG480377 P31-CURVA PIANA 45D 100X100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

  • Farbe - Zink

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972134095

Artikelnummer

LEG480377

Herstellernummer

480377

Hersteller

BTI

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Innenradius:

100 mm

Farbe:

Zink

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva piana a 45° (base + coperchio) finitura in acciaio zincato Sendzimir - altezza 100mm - larghezza 100mm (codice export 340 377)

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie