Startseite

LEGRAND - LEG480349 P31-CURVA PIANA 90D 200X100 Z - 480349

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

  • Farbe - Zink

Packung

  • 4 ST

EAN

3414972232944

Artikelnummer

LEG480349

Herstellernummer

480349

Hersteller

BTI

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Innenradius:

100 mm

Farbe:

Zink

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva piana a 90° (base + coperchio) finitura in acciaio zincato Sendzimir - altezza 100mm - larghezza 200mm (codice export 340 349)

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie