Startseite

LEGRAND - LEG480326 P31-INCROCIO VERT VAR PIANO 400X50 Z - 480326

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG480326 P31-INCROCIO VERT VAR PIANO 400X50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972133807

Artikelnummer

LEG480326

Herstellernummer

480326

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

Zink

Incrocio verticale con variazione di piano, completo di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.