LEGRAND - LEG480321 P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 400/300 H100 Z - 480321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
2 ST
EAN
3414972133784
Artikelnummer
LEG480321
Herstellernummer
480321
Hersteller
BTI
Breite (großes Maß):
400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


