Startseite

LEGRAND - LEG480320 P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 300/200 H100 Z - 480320

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG480320 P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 300/200 H100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

3414972133777

Artikelnummer

LEG480320

Herstellernummer

480320

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione concentrica (base + coperchio) finitura in acciaio zincato Sendzimir - altezza 100mm - riduzione 200-100mm (codice export 340 320)