Startseite

LEGRAND - LEG480104 P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 200-150 H50 Z - 480104

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG480104 P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 200-150 H50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

3414972133036

Artikelnummer

LEG480104

Herstellernummer

480104

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione concentrica. Altezza: 50 mm. Riduzione: da 200 mm a 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.