Startseite

LEGRAND - LEG480079 P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L=3M 50X500 - 480079

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG480079 P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L=3M 50X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 500 mm

  • Materialstärke - 0.9 mm

  • Länge - 3030 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 24013 mm²

Packung

  • 24 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44677 kg CO₂-eq/km

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971872318

Artikelnummer

LEG480079

Herstellernummer

480079

Hersteller

BTI

Höhe:

50 mm

Breite:

500 mm

Materialstärke:

0.9 mm

Länge:

3030 mm

Nutzbarer Querschnitt:

24013 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gewicht:

4.58766667 kg/m

Elemento rettilineo chiuso imbutito MF. Altezza 50 mm. Larghezza 500 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir