Startseite

LEGRAND - LEG480073 P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 100X50 - 480073

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 500 mm

  • Materialstärke - 0.9 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 48923.24 mm²

Packung

  • 12 M

EAN

3414971027916

Artikelnummer

LEG480073

Herstellernummer

480073

Hersteller

BTI

Höhe:

100 mm

Breite:

500 mm

Materialstärke:

0.9 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

48923.24 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gewicht:

5.15133333 kg/m

Base rettilinea forata imbutita. Altezza 100 mm. Larghezza 500 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir