LEGRAND - LEG480058 P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 50X500 - 480058

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 500 mm
Materialstärke - 0.9 mm
Länge - 3030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 24013 mm²
Packung
24 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3414971872257
Artikelnummer
LEG480058
Herstellernummer
480058
Hersteller
BTI
Höhe:
50 mm
Breite:
500 mm
Materialstärke:
0.9 mm
Länge:
3030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
24013 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
4.07333333 kg/m


