Startseite

LEGRAND - LEG480032 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 100X200 Z - 480032

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 200 mm

  • Materialstärke - 0.9 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 19463.24 mm²

Packung

  • 24 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971027619

Artikelnummer

LEG480032

Herstellernummer

480032

Hersteller

BTI

Höhe:

100 mm

Breite:

200 mm

Materialstärke:

0.9 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

19463.24 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gewicht:

3.02566667 kg/m

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 100 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: acciaio zincato Sendzimir