Startseite

LEGRAND - LEG480022 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 50X150 Z - 480022

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG480022 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 50X150 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3030 mm

Packung

  • 96 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6.641 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971872097

Artikelnummer

LEG480022

Herstellernummer

480022

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

150 mm

Höhe:

50 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3030 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

7261 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewicht:

1.31533333 kg/m

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Elemento rettilineo chiuso liscio MF. Altezza 50 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie