Startseite

LEGRAND - LEG480021 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 50X100 Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG480021 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 50X100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3030 mm

Packung

  • 3 M

EAN

3414971872073

Artikelnummer

LEG480021

Herstellernummer

480021

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

50 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3030 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

4821 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewicht:

1.077 kg/m

Elemento rettilineo chiuso liscio MF. Altezza 50 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir