LEGRAND - LEG480000 P31-BASE CHIUSA M/F L=1M 50X50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 1000 mm
Packung
12 M
EAN
3414972030977
Artikelnummer
LEG480000
Herstellernummer
480000
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
1000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2381.44 mm²
Mit Oberteil:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
0.831 kg/m