LEGRAND - LEG446895 GRIGLIA PASSACAVI VERTICALE LARG.100MM 4 - 446895

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - Metall
Breite - 100 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972027663
Artikelnummer
LEG446895
Herstellernummer
446895
Hersteller
BTI
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Breite:
100 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Höhe:
1881 mm
Länge:
10 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


